Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821909-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4854P
EAN/GTIN:
     5013969593808
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Uhrmacher-Schraubendrehersatz 6-teilig, Schlitz 1.0x15; 1.6x20; 2.0x22; 2.4x25 und PH00x25; PH0x25

Schäfte aus speziell legiertem Stahl für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitzen zur exakten Passung in den Schrauben.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Schlitz: 1,0 x 15, 1,6 x 20, 2,0 x 22, 2,4 x 25 mm, Phillips: 00 x 25, 0 x 25 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 6teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4854P, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 13,86*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 13,87*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,67*
€ 17,39*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 17,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,24*
€ 21,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,59*
€ 20,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,23*
€ 19,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 18,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35*
€ 17,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,95*
€ 17,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.