Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 3291716 Handschraubendreher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FELO 3291716 Handschraubendreher
FELO 3291716 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     721-01825076
Herst.-Nr.:
     3291716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
110 g
Logistikdaten
ASIN
B001QF4IBA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 11,66*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 13,31*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,77*
€ 15,41*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 17,33*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 28,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 116,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.