Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 73 mm Kreuzschlitz PZ | PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 73 mm Kreuzschlitz PZ | PH
Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 73 mm Kreuzschlitz PZ | PH
Artikel-Nr.:
     7588-FL-03291716
Herst.-Nr.:
     03291716
EAN/GTIN:
     4007157313850
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Das Profi Bit-Box Industrie Set von Felo beinhaltet sechs verschiedene Bits. Die Aufsätze lassen sich einfach an Schraubendrehern, Ratschen oder Akkuschraubern anbringen und bieten so höchste Flexibilität. Mit der Bit-Box können Schrauben verschiedener Größen und Antriebe einfach in Materialien hinein- oder herausgeschraubt werden. Als klassische Handwerker- / Profiausführung eignet sich besonders die Industrie Serie.

Ausstattung Felo Profi Bit-Box Industrie 6-teilig E 6,3 x 73 mm Kreuzschlitz PZ / PH

  • 3x 031: PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
  • 3x 032: PH 1 / PH 2 / PH 3
  • Serie Industrie als klassische Handwerker- / Profiausführung
  • Hohe Flexibilität
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 73 mm
Anschluss: Sechskant 1/4 Zoll
Gewicht: 112 g

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 11,46*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 13,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,73*
€ 15,13*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 17,10*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.