Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CDF0101 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CDF0101 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
LogiLink CDF0101 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
LogiLink CDF0101 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
LogiLink CDF0101 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
LogiLink CDF0101 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
LogiLink CDF0101 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
LogiLink CDF0101 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99026463
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CDF0101
EAN/GTIN:
     4052792063325
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses aktive DisplayPort AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 8K/60 Hz und Bandbreiten von bis zu 32,4 Gbit/s. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
690 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 121,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.