Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HT-A5000 Schwarz 5.1.2 Kanäle 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony HT-A5000 Schwarz 5.1.2 Kanäle 450 W
Sony HT-A5000 Schwarz 5.1.2 Kanäle 450 W
Sony HT-A5000 Schwarz 5.1.2 Kanäle 450 W
Sony HT-A5000 Schwarz 5.1.2 Kanäle 450 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98954022
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HTA5000
EAN/GTIN:
     4548736129962
Suchbegriffe:
Soundbar
USB Lautsprecher
USB Speaker
usb lautsprecher sony
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
5.1.2 Kanäle
RMS-Leistung
450 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Dual Mono, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, ALAC, DSD, FLAC, HE-AAC, LPCM, MP3, OGG, SBC, WAV, WMA
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Spotify Connect
Ja
Nachtmodus
Ja
Integierter Chromecast
Ja
Virtueller Assistent
Google Assistant
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1275 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
10000 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch Soundbar
86 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
450 W
Anzahl der Lautsprecher
3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
67 mm
Gewicht Soundbar
6100 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Bass-Reflex
Ja
Subwoofer-Position
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: usb lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,28*
€ 936,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,23*
€ 924,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,52*
€ 843,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.