Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 57947 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 57947 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 57947 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 57947 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 57947 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 57947 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98951930
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57947
EAN/GTIN:
     4040849579479
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Christbaum
mit Timer-Funktion, warmweiß (3000 K), batteriebetrieben
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Deckenform
Weihnachtsbaum
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.04 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1300 mm
Gewicht
263 g
Kabellänge
0.4 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49867
ab € 27,05*
Zubehör
Goobay
60339
ab € 3,90*
Zubehör
Goobay
60341
ab € 8,47*
Zubehör
Goobay
60372
ab € 6,71*
Zubehör
Goobay
60380
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.