Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP28-100G-LR4-NK-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP28-100G-LR4-NK-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-LR4-NK-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-LR4-NK-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-LR4-NK-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-LR4-NK-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-LR4-NK-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics QSFP28-100G-LR4-NK-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98490235
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP28-100G-LR4-NK-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung Der BlueOptics© BO28L13610D Quad Small Form-Factor Pluggable 28 (QSFP28) Transceiver mit LC Duplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Long-Range Singlemode 100 Gigabit Ethernet (100GbE), Fibre Channel over Ethernet oder OC-1920/STM-640 SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 103.125 Gigabit pro Sekunde (4x25G). Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der BlueOptics BO28L13610D QSFP28 Transceiver für Datenübertragungen, beispielsweise zwischen Rechenzentren oder Internet Knotenpunkten, mit elektrischer High Speed Schnittstelle, arbeitet unter Anwendung der 100GBASE-LR4 Technologie (definiert im IEEE 802.3bm und CAUI-4 Standard). Dieser Transceiver hat daher einen 4-Kanal CWDM Mux/Demux im Inneren und überträgt auf den Wellenlängen 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm. Über eine G.652 Glasfaserverbindung erreicht BlueOptics BO28L13610D QSFP28 Transceiver eine Übertragungsdistanz von bis zu 10 Kilometern. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Sie Latenzzeiten. BlueOptics BO28L13610D QSFP28 Transceiver senden und empfangen Signale über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die Verbindung erfolgt über ein BlueOptics LWL Patchkabel, an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Transceiver. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO28L13610D QSFP28 Transceiver folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO28L13610D QSFP28 Transceiver nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Laser (u.a. Lumentum, Avago, Mitsubishi, Sumitomo) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueOptics BO28L13610D QSFP28 Transceiver sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Volle MSA Konformität BlueOptics BO28L13610D hochverfügbarkeits-QSFP28 Transceiver erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8665. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des Transceivers festgelegt um die Interoperalität zu gewährleisten. Die QSFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM, LR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, patchkabel lwl blueoptics, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,20*
€ 892,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,00*
€ 884,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,79*
€ 850,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,34*
€ 827,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.