Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 35.1164.02 Digitale Wetterstation Weiß LCD Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 35.1164.02 Digitale Wetterstation Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1164.02 Digitale Wetterstation Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1164.02 Digitale Wetterstation Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1164.02 Digitale Wetterstation Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1164.02 Digitale Wetterstation Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1164.02 Digitale Wetterstation Weiß LCD Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97592851
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1164.02
EAN/GTIN:
     4009816037916
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
298 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Regenfall, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
10 - 99 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 60 °C
Wandmontage
Ja
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
3
Temperaturmesseinheit
°C
Uhr/Datum display
Ja
Funkfrequenz
433 MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
€ 11,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.