Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KGN497ICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KGN497ICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN497ICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN497ICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97460309
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN497ICT
EAN/GTIN:
     4242005291069
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
129 l
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
440 l
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
178 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
89700 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
311 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,81*
€ 1.517,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,95*
€ 1.495,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,48*
€ 1.421,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,40*
€ 1.378,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,82*
€ 1.324,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.