|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-97371693 Herst.-Nr.: SL08-M2KTB-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC |  | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |  | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm |  | Gewicht | 270 g | Technische Details | Typ | Fixed |  | Diffuser Farbe | Blau |  | Platzierung | Drinnen, Draußen |  | Lampentyp | LED |  | Formfaktor | Rund |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 |  | Produktfarbe | Blau |  | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |  | Zertifizierung | UL/cUL, CE , KC, EAC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, LED Anzeigelampen, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, blinklicht led blau, led anzeigelampen, led dauerleuchte |
|  |  |
| |