Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL08-M2KTB-R Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL08-M2KTB-R Alarmlicht Fixed Rot LED
PATLITE SL08-M2KTB-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371630
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL08-M2KTB-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
250 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.