Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL08-M1KTB-R Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL08-M1KTB-R Alarmlicht Fixed Rot LED
PATLITE SL08-M1KTB-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97328566
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL08-M1KTB-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
30 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
240 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.