Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Cappi ARTY Filzstift Medium Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Cappi ARTY Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi ARTY Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi ARTY Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi ARTY Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi ARTY Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi ARTY Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO Cappi ARTY Filzstift Medium Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97233863
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     168/18-1-20
EAN/GTIN:
     4006381547376
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Kappen an der Kette, genial einfach, einfach genial - mit dem STABILO Cappi im ARTY design für deine DIY Projekte!
Die Stiftkappen sind hier an einem cleveren Ring aufgefädelt — und können nicht mehr verloren gehen. Aber auch ohne Kappe ist der STABILO Cappi bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Dank des Rings sind die Stifte in null komma nix weggeräumt und äußerst praktisch für unterwegs, einfach an die Schultasche hängen und fertig!

STABILO Cappi gefällt allen Kreativen
Für eine optimale, kindgerechte Handhaltung verfügt der STABILO Cappi über eine ergonomische Griffzone. Zusätzlich verhindert die außergewöhnliche, witzige Tubenform des Fasermalers, dass die Stifte wegrollen und vom Tisch fallen. Besonders kindersicher ist er durch seine ventilierte Kappe. Dieser Fasermaler entspricht zudem den Kriterien zur Produktsicherheit bei Spielzeug, gemäß der CE-Richtlinien. Mit seinen 24 brillanten Farben, seiner 1 mm dicken Strichstärke und der leicht auswaschbaren Tinte haben Groß und Klein gleichermaßen Freude an diesem Produkt. Er gefällt vor allem Schulkindern und allen, die nie wieder Stiftkappen vermissen wollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
18 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Belüftete Kappe
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Einfache Anwendung
Ja
Schnell trocknend
Ja
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
182 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,24*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.