Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 5224B007 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 5224B007 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 5224B007 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 5224B007 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97199441
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5224B007
EAN/GTIN:
     8714574669564
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
PIXMA MX475, PIXMA MX435, PIXMA MG4250, PIXMA MG3250, PIXMA MG2150, PIXMA TS5150, PIXMA MG3650, PIXMA MX515, PIXMA MX395, PIXMA MG4150, PIXMA MG3150, PIXMA MX525, PIXMA TS5151, PIXMA MX455, PIXMA MX375, PIXMA MG3550, PIXMA MG2250, PIXMA MX535, PIXMA MG3650S
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
300 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
400 Seiten
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.