Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Goldbären


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Goldbären
Haribo Goldbären
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96945597
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     47756
EAN/GTIN:
     4001686301555
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Unsere Nummer 1 im Süßwarenregal! Generationen lieben sie und sind mit ihnen groß geworden. Die HARIBO Goldbären sind seit über 90 Jahren unser Erfolgsprodukt in den lecker-fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Saftorange und Zitrone. Dieser handliche 100g-Beutel Goldbären ist die perfekte Ergänzung für unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gummibärchen
Kapazität
100 g
Geschmack
Apfel, Zitrone, Orange, Ananas, Himbeere, Erdbeere
Produktfarbe
Mehrfarbig
Brennwert (pro 100 g)
1459 kJ
343 kcal
Zuckergehalt (pro 100g)
46 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.07 g
Inhaltsstoffe
Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs.
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Gramm (ab € 0,0059* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,94*
€ 1,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,78*
€ 0,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,74*
€ 0,79
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,73*
€ 0,78
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,58*
€ 0,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haribo
389140
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.