| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96612818 Herst.-Nr.: 42432075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Farben der Beleuchtung | Gelb | | Lampenlebensdauer | 50000 h | | Lampenschirmmaterial | Polycarbonat (PC) | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, UKCA, WEEE | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 83 mm | | Paketgewicht | 217 g | Energie | AC Eingangsspannung | 24 V | | Nennstrom | 0.08 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Mehrtonsirene, Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, Alarmsirene, Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma led dauerleuchte winkelmontage, alarm summer 24v, alarm summer |
| | |
| |