Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma CleanSIGN Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608030
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     695.210.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77 mm
Paketgewicht
559 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.26 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 392,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,73*
€ 467,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,34*
€ 413,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.