Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 262.510.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 262.510.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Blau
Werma 262.510.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96607580
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     262.510.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Paketgewicht
496 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.7 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.01
€ 11,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.06
€ 16,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.07
€ 14,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.02
€ 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.