Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 262.310.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 262.310.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb
Werma 262.310.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96607570
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     262.310.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Paketgewicht
498 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.7 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 204,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.01
€ 11,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.06
€ 16,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.07
€ 14,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
262.700.02
€ 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.