| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96600231 Herst.-Nr.: 42331068 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Farben der Beleuchtung | Gelb | | Lampenschirmmaterial | Polycarbonat (PC) | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CCC, CE, RoHS, UKCA | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 83 mm | | Paketgewicht | 174 g | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Nennstrom | 0.035 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Buzzer, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v gelb, alarm summer, alarm summer 230v |
| | |
| |