|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-96598753 Herst.-Nr.: OS-TME15 EAN/GTIN: 4901991642247 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dünner und breiter Spitze. Die wasserfeste Tinte eignet sich u.a. ideal für Outlines in Kombination mit den ABT Dual Brush Pens. Der MONO twin Marker vereint zwei Spitzen (0,8 mm und 0,4 mm) für maximale Flexibilität. Durch seine ölbasierte Tinte ist er wasserfest und eignet sich für unterschiedliche Materialien, wie zum Beispiel Glas, Stein, Holz und vieles mehr. Dadurch eignet er sich besonders zum Beschriften, Markieren und Konturen zeichnen. Bei Kolorierungen kann der MONO twin Marker ohne Wartezeit sofort übermalt werden ohne zu verwischen. Ideal in Kombination mit den leuchtenden Farben der Tombow ABT Dual Brush Pens. Schreibfarbe: schwarz, blau, rot. Recyclinganteil über 60% des Bruttogewichts. Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Multi |  | Anzahl der Farben | 1 Farben |  | Schreibfarben | Blau |  | Typ der Spitze | Rundspitze & Bürstenspitze |  | Doppelspitze | Ja |  | Spitze Weite | 0.8 mm |  | Spitze 2 Breite | 0.4 mm |  | Produktfarbe | Blau |  | Gehäuseform | Rund |  | Tintentyp | Ölhaltige Tinte |  | Wasserfeste Tinte | Ja |  | Zielgruppe | Erwachsene |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Permanent Marker, Permanentmarker, kalligraphiestift blau, feinschreiber |
|  |  |
| |