Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24BP450S Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96233274
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BP450S
EAN/GTIN:
     8806091581877
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1041158
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
607 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
404 mm
Paketgewicht
5700 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
249.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
506 mm
Gewicht (mit Ständer)
4300 g
Breite (ohne Standfuß)
539.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
376 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2300 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
22 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.4 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.