Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS126 VGA-Kabel 25 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCS126 VGA-Kabel 25 m VGA (D-Sub) Schwarz
MediaRange MRCS126 VGA-Kabel 25 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9564879
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.