Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell IH40 RFID-Lesegerät Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94978004
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     IH40-1-N003S02OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth-Version
5.1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,90*
€ 1.066,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,64*
€ 1.063,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,83*
€ 1.042,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,71*
€ 1.015,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,45*
€ 963,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.