Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U12A Prozessor Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U12A Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Noctua NH-U12A Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Noctua NH-U12A Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Noctua NH-U12A Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Noctua NH-U12A Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Noctua NH-U12A Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Noctua NH-U12A Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94799005
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U12A CHROMAX.BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.68 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
1220 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
1860 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Kompatible Prozessoren
AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.6 dB
Luftstrom
102.1 m³/h
Maximum Luftdruck
2.34 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.