Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair ML140 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair ML140 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Corsair ML140 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Corsair ML140 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Corsair ML140 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Corsair ML140 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Corsair ML140 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94381668
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050123-WW
EAN/GTIN:
     840006640189
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.265 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
197 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.8 dB
Maximaler Luftstrom
82.9 cfm
Minimum Luftdruck
0.3 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.06 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Magnetisches Schwebelager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.