Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair ML120 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair ML120 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Corsair ML120 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Corsair ML120 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Corsair ML120 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Corsair ML120 LED ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94375341
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050128-WW
EAN/GTIN:
     840006640233
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.21 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.4 dB
Maximaler Luftstrom
58.1 cfm
Minimum Luftdruck
0.3 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.9 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Magnetisches Schwebelager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.