Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Spiky-Ball Massageball


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SISSEL Spiky-Ball Massageball
SISSEL Spiky-Ball Massageball
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93807580
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     161.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball gelb
Den Sissel Spiky-Ball können Sie bei Muskelverspannungen und Verspannungsbeschwerden verwenden. Er unterstützt die Kreislauffunktion und verbessert die Duchblutung. Der Spiky Ball ist auch für die Fussreflexzonenmassage geeignet und ist in 3 Grössen und Farben erhältlich und wird im Set à 2 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massageball
Vorgesehene Verwendung
Kopf, Knie, Beine, Hals
Produktfarbe
Gelb
Einfach zu bedienen
Ja
Geruchlos
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
180 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Weitere Suchbegriffe: igelball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 5,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,93*
€ 20,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,23*
€ 19,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,67*
€ 17,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,89*
€ 16,53
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 13,86*
€ 16,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,49*
€ 16,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,13*
€ 13,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.