|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-93441156 Herst.-Nr.: BS10-76045 EAN/GTIN: 4017538134196 |
| |
|
|  |  |
 | Unser DisplayPort 1.4 Kabel ist der perfekte Einstieg in den High End Bereich. Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s was einer Auflösung von 7680 x 4320 bei 60Hz, 5120 x 2880 bei 120Hz oder 3840 x 2160 bei 240Hz und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann. Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz). Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 7.1 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.4 |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160,5120 x 2880,7680 x 4320 |  | Unterstützte Video-Modi | 4320p |  | HDCP | Ja |  | 3D | Ja |  | Kabelschirmung | Alu-Abdeckfolie |  | Anzahl der Schutzschichten | 3 |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Datenübertragungsrate | 32.4 Gbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |