Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
ARCTIC F12 - Standard 120 mm Gehäuselüfter
Artikel-Nr.:
     832-385584
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00201A
EAN/GTIN:
     4895213702942
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Die F12 Gehäuselüfter sind besonders leise und kostengünstige Lösungen mit effizienter Kühlleistung. Das patentierte geräuscharme Lüfterrad maximiert das Lufstromvolumen um optimale Leistung bei relativ geringer Lüfterdrehzahl zu liefern.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
2.7 V
Nennstrom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
107 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1350 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
53 cfm
Luftstrom
90.1 m³/h
Minimum Luftdruck
1 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,97*
€ 4,52*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,39*
€ 5,10*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,10*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,33*
2 Tage
108
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,66*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.