Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Hama MagCase Finest Feel PRO Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93088482
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196998
EAN/GTIN:
     4047443474049
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • Integrierter, perfekt ausgerichteter Magnetring ermöglicht Wireless Charging für Apple iPhone 12/12 Pro
    - Perfekte Auto-Positionierung optimiert für Wireless Charger
    - Starker Handyschutz: Das Handy-Cover aus Silikon schützt das iPhone vor Stößen und Kratzern
    - Die Handyhülle ist mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten kompatibel
    - Flexibles Cover mit besonders seidigem Rubber-Finish für eine angenehme Haptik
    - Rutschhemmende Oberfläche aus Silikon liegt angenehm griffig in der Hand
    - Weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Burgund
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12/12 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Schlagfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,53*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,84*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.