| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-92925980 Herst.-Nr.: K20816OW EAN/GTIN: 3112539842307 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | DCP J 572 DW, J 770 SERIES, J 772 DNW, J 772 DW, J 774 DW, MFC-J 490 SERIES, 491 DW, 497 DW, 890 DW, 890 SERIES, 895 DW | | Volumen Farbtinte | 8 ml | | OEM-Code | LC-3213C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 110 mm | | Gewicht | 51.622 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, armor druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |