Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50374 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50374 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Qoltec 50374 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Qoltec 50374 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Qoltec 50374 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Qoltec 50374 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Qoltec 50374 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92868059
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Gewicht
125 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
5120 x 2880
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.