| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-92671361 Herst.-Nr.: LC-421BK EAN/GTIN: 4977766810364 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | MFC-J1010DW DCP-J1050DW | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 200 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatronen brother schwarz, brother druckerpatrone, brother druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |