Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 52412 USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 52412 USB-Grafikadapter Weiß
Goobay 52412 USB-Grafikadapter Weiß
Goobay 52412 USB-Grafikadapter Weiß
Goobay 52412 USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92664658
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52412
EAN/GTIN:
     4040849524127
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
erweitert einen USB-C™-Port um einen HDMI™-, einen DisplayPort™- und einen VGA-Anschluss
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
43.1 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
52430
€ 25,08*
Zubehör
Goobay
60172
€ 48,33*
Zubehör
Goobay
62100
€ 36,39*
Zubehör
Goobay
62113
€ 75,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.