Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette 15k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette 15k
Epson Imaging-Kassette 15k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92539
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051100
EAN/GTIN:
     0010343604599
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Diese Tonerkassette enthält ultrafeinen Toner und liefert anspruchsvolle Grafiken, Text, Grauschattierungen und Halbtöne bei Verwendung mit EPSON Laserdruckern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EPL-N7000T EPL-N7000DT EPL-N7000
Schwarztoner Seitenleistung
17000 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
566 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.