Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVR261876D Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVR261876D Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanview LVR261876D Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92447606
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVR261876D
EAN/GTIN:
     5704174320685
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.5 mm
Tiefe
44.4 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
1300 g
Größe (Imperial)
19 "
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
LED-Anzeigen
Leistung
Kabellänge
4 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Rack-Einbau
Ja
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ K
Stecker
IEC 60309
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.