Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70550 LED Strip Universalstreifenleuchte 16 W 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 70550 LED Strip Universalstreifenleuchte 16 W 2500 mm
Paulmann 70550 LED Strip Universalstreifenleuchte 16 W 2500 mm
Paulmann 70550 LED Strip Universalstreifenleuchte 16 W 2500 mm
Paulmann 70550 LED Strip Universalstreifenleuchte 16 W 2500 mm
Paulmann 70550 LED Strip Universalstreifenleuchte 16 W 2500 mm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70550
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70550
EAN/GTIN:
     4000870705506
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dieser MaxLED 500 Strip mit einer Länge von 2,5m ist so leistungsstark, dass er problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der intelligenten Weißlichtsteuerung Tunable White lässt sich die Lichtfarbe der Strips individuell variieren - von tageslichweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Mithilfe der Einzelstreifen lässt sich ein Basisset nach Bedarf erweitern. Bei der Planung sollte die angegebene Maximallänge nicht überschritten werden darf.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Einfache Installation
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
90 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1175 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 39,77*
€ 39,77*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 42,16*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,44*
€ 43,34*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 33,31*
€ 44,68*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (€ 15,908* pro Meter)
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.