Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VideoFlex G4 Ultra Industrielle Inspektionskamera IP54, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner VideoFlex G4 Ultra Industrielle Inspektionskamera IP54, IP68
Laserliner VideoFlex G4 Ultra Industrielle Inspektionskamera IP54, IP68
Laserliner VideoFlex G4 Ultra Industrielle Inspektionskamera IP54, IP68
Laserliner VideoFlex G4 Ultra Industrielle Inspektionskamera IP54, IP68
Laserliner VideoFlex G4 Ultra Industrielle Inspektionskamera IP54, IP68
Laserliner VideoFlex G4 Ultra Industrielle Inspektionskamera IP54, IP68
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91956393
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.240A
EAN/GTIN:
     4021563715725
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Das professionelle Videoinspektionssystem ermöglicht visuelle Kontrollen an schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Der Anwender hat eine einfache räumliche Orientierung durch intuitives Drehen der Basiseinheit. Für den Einsatz auf großer Distanz ist der extrem lange Flexschlauch ideal. Mit effektiver LED-Objektbeleuchtung gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Aufgrund einer naturtreuen Wiedergabe von Farben wird eine realitätsnahe Darstellung geboten. Details lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Das ergonomisch designte Gerät liegt gut in der Hand und ist auch bei längeren Arbeiten angenehm zu nutzen. Acht verfügbare Sprachen und die wechselbare Kameraeinheit sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine SD-Speicherkarte dient zur Dokumentation und die USB-C-Schnittstelle zum Auswerten der Bilder und Videos.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Energie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sondenlänge
10000 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Batteriereichweite
5 h
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA, USB
Kamera
Videoaufnahme
Ja
Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Blickwinkel (FOV)
53 °
Zoom-Fähigkeit
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
10000 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
1100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,71*
€ 466,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,48*
€ 459,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,87*
€ 458,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,65*
€ 408,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.