Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC WADVPRIME-PX-35 Garantieverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC WADVPRIME-PX-35 Garantieverlängerung
APC WADVPRIME-PX-35 Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9187839
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WADVPRIME-PX-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Zeitraum
1 Jahr(e)
Produkttyp
Erweiterung
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Support vor Ort
Ja
Fernwartung
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Kosten für Ersatzteile, Arbeitsaufwand und Anreise inbegriffen
Ja
Besuch eines Technikers mit Ersatzteilkit
Ja
Durchführung von Reparaturen vor Ort
Ja
Regelmäßige Produkt-Upgrades
Firmware
Austausch von Teilen
Ja
Abdeckungsbereich
Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, EMEA, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, GCN, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, LAM, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Kompatibilität
Symmetra PX UPS 50kVA 80 or 100 frame UPS and/or PDU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.504,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.713,29*
€ 4.418,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.649,90*
€ 4.343,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.550,62*
€ 4.225,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.504,98*
€ 4.170,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
WADVPRIME-PX-62
ab € 4.828,52*
Ähnlich
APC
WADVPRIME-PX-64
ab € 6.160,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.