Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon GI-43M Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANON
CANON
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91524640
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4680C001
EAN/GTIN:
     4549292179538
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA G640 PIXMA G540
Volumen Farbtinte
60 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4698C001
ab € 8,50*
Ähnlich
Canon
4672C001
ab € 8,46*
Ähnlich
Canon
4707C001
ab € 8,49*
Ähnlich
Canon
4716C001
ab € 8,51*
Ähnlich
Canon
4689C001
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.