Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Bundesordner A4 7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biella Bundesordner A4 7cm
Biella Bundesordner A4 7cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91470207
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     10341740U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Klassiker für jedes Büro, erhältlich in vielen verschiedenen Farben. SwissMade seit 1908 spiegelt sich in der Qualität und Einzigartigkeit des Bundesordners. Der Karton und die Biella Hebelmechanik "Strong" bieten mehr Stabilität als herkömmliche Ordner und ein drucklackierter Spiegel veredelt die Innenseiten. SwissMade, wie es im Logo steht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
430 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.