Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-310 USB/SER mit Peeler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-310 USB/SER mit Peeler
DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-310 USB/SER mit Peeler
DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-310 USB/SER mit Peeler
DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-310 USB/SER mit Peeler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91416068
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     28.916.0387
EAN/GTIN:
     6945882965525
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Tally Dascom DL-210/310 Thermotransferdrucker überzeugt durch Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende Öffnung nach oben und lässt den Austausch der Verbrauchsmaterialien zu einem Kinderspiel werden.

Dank vielfältigen Schnittstellen lässt sich der Drucker leicht in bestehende Systeme integrieren. Neben dem Standardmodell gibt es auch Modelle mit integriertem Schneider oder Etikettenspender.

Der DL-310 verfügt zudem über einen 300 dpi Druckkopf, so dass sich auch kleinste Grafiken gestochen scharf wieder geben lassen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
EPL, ZPL II
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Stilen
7
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
3000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Maximale Etikettenbreite
118 mm
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0,18 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 118 mm
Kerndurchmesser
25.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
102 mm/sek
Maximum Druckweite
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 338,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.