Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-200 USB mit Peeler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-200 USB mit Peeler
DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-200 USB mit Peeler
DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-200 USB mit Peeler
DASCOM Europe Thermodrucker Tally Dascom DL-200 USB mit Peeler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91416000
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     28.914.0384
EAN/GTIN:
     6945882964597
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Dank seinen kompakten Abmessungen findet der DL-200 immer einen Stellplatz. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende vertikale Öffnung und somit den einfachen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Das klar gegliederte Panel sorgt für eine
einfache und effektive Handhabung.

Der DL-200 lässt sich dank verschiedener Schnittstellen und Emulationen leicht in bestehende Systeme integrieren. Das Basismodell kann mit einem Schneider oder Etikettenspender aufgerüstet werden und ist somit ideal für Ticket- oder andere Anwendungen ist, bei denen Kartenanhänger und Endlosmaterialien in bestimmte Längen geschnitten oder schnell appliziert werden muss.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
EPL, ZPL II
Speicherkapazität
2 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
1800 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
74 m
Maximale Etikettenbreite
120 mm
Maximale Etikettenlänge
0.4 m
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.06 - 0.18 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 120 mm
Kerndurchmesser
38.1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Mindestdrucklänge
8.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DASCOM (Tally Dascom)
043997
€ 125,74*
Zubehör
DASCOM (Tally Dascom)
043995
€ 43,03*
Zubehör
DASCOM (Tally Dascom)
043996
€ 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.