Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Easy Slide" Handy-Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Easy Slide" Handy-Schutzhülle Schwarz
Hama "Easy Slide" Handy-Schutzhülle Schwarz
Hama "Easy Slide" Handy-Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91314553
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196884
EAN/GTIN:
     4047443467645
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
98.5 mm
Höhe
165 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.