Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber Fasermaler Glitter Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Eberhard Faber Fasermaler Glitter Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb 1 Stück(e)
Eberhard Faber Fasermaler Glitter Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb 1 Stück(e)
Eberhard Faber Fasermaler Glitter Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb 1 Stück(e)
Eberhard Faber Fasermaler Glitter Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb 1 Stück(e)
Eberhard Faber Fasermaler Glitter Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91270754
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     551016
EAN/GTIN:
     4087205510165
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
16 Farben
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb
Linienbreite
3 mm
Produktfarbe
Mehrfarben
Anti-Erstickungskappe
Ja
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 8,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 13,66*
€ 16,26
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 13,30*
€ 15,83
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 12,41*
€ 14,77
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 11,85*
€ 14,10
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 11,71*
€ 13,93
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 8,94*
€ 10,64
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.