Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro 238-8401.05 Büro-Schubladenschrank Weiß Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro 238-8401.05 Büro-Schubladenschrank Weiß Polystyrene
Styro 238-8401.05 Büro-Schubladenschrank Weiß Polystyrene
Styro 238-8401.05 Büro-Schubladenschrank Weiß Polystyrene
Styro 238-8401.05 Büro-Schubladenschrank Weiß Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91270521
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     238-8401.05
EAN/GTIN:
     7612176101523
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Diese Box ist nicht nur grösser in ihren Abmessungen als viele andere, sondern bietet auch mehr: Die einzelnen Schubladen funktionieren nämlich - umgekehrt eingeschoben - auch als Fach. Zudem gibt es für styrotop einen praktischen Einsatz für all die kleinen Utensilien auf dem Schreibtisch (als Zubehör). Erhältlich mit 4 oder 8 Schubladen. Beschriftungsmaterial inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schubladeninnenbreite
250 mm
Schubladeninnenhöhe
25 mm
Breite
285 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
285 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
8 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Polystyrene
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Farbe anderer Teile
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
84000-05
ab € 52,49*
Ähnlich
Styro
238-84003.95
ab € 67,20*
Ähnlich
Styro
238-84003.05
ab € 56,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.