| |
|
| Artikel-Nr.: C181-238-8403.05 Herst.-Nr.: 238-84003.05 EAN/GTIN: 7612176085427 |
| |
|
| | |
| styrotop 6 Schubladen weiß Produktdetails: - 2 hohe, 4 niedrigere Schubladen
- Ablagebox mit größeren Abmessungen
- geschwungene Griffmulden
- Schublade und Fach in einem
- die großen Schubladen funktionieren umgekehrt eingeschoben auch als Fach
- für die Ablage vom Maßstab über den Locher bis zur Unterschriftenmappe
- B x T x H: 285 x 395 x 285 mm
- Innenmaße Schublade: 250 x 355 x 25 / 55 mm
- Material: Polystyrol
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, styro schubladenbox weiß, schubfach schrank, schubkastenschrank weiss, Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation |
| | |
| |