| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-905713 Herst.-Nr.: RMA-45-A66-CAX-A1 EAN/GTIN: 8595105072455 |
| |
|
| | |
| Der Delta S - der perfekte Verteiler für höchste Ansprüche. Es handelt sich um einen Standschrank für Daten- und Telekommunikationsanlagen. Seine robuste Stahlkonstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität sind Garant für ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften. Dank der bis ins Detail durchdachten Konstruktion ist er besonders für große Lasten und anspruchsvolle Installationen geeignet.
Das Befestigungssystem für die vertikalen Montageleisten Flex-Frame, das in den 800 mm breiten Verteilern eingesetzt wird, bietet 3 Wahlpositionen für die Installation der 19“-Anlagen – in der Mitte, ganz links und ganz rechts, je nach Kabelführung. Die vierte Position ist für die Installation von 21“-Komponenten gedacht. Alle Positionen sind durch Öffnungen für die Befestigung der verstellbaren Leisten mit mit Tap-tite-Schrauben begrenzt.
Die Standardausführung des Delta S umfaßt folgendes
- Glastür vorn mit Scharnieren und abschließbarem Schwenkhebelgriff. Auf Wunsch kann auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden. Die Konstruktion ermöglicht ein Öffnen der Tür um 180° sowie deren einfache Demontage und Montage mit Rechts- oder Linksanschlag. - Abnehmbare und abschließbare Seiten- und Rückwände mit der gleichen Schließung wie die Fronttür. - Kabeldurchführungen am oberen und unteren Rand der Rückwand, in Boden und Dach des Verteilers. Alle Durchführungen sind mit ausbrechbaren Blindplatten verblendet. Die Fläche für die Kabeldurchführungen wurde auf 333 cm² vergrößert. - 2 Paar tiefenverstellbare vertikale Montageleisten, die in der Version 800 x 800 mm auch in der Breite verstellbar sind. In den 900 und 1000 mm tiefen Verteilern ist ein drittes Paar vertikaler Montageschienen ohne Aufpreis enthalten. - Öffnungen für die Belüftungseinheiten befinden sich im Verteilerboden und -dach. Die Öffnung im Dach ist mit einer aufklappbaren 3D-Abdeckung versehen, im Boden ist eine ausbrechbare Verblendung. - Einklebbare Blindplatte mit Staubschutzbürste - Höhenverstellbare Nivellierfüße - Perforation im unteren und oberen Teil für eine natürliche Belüftung - Komplettes Erdungssystem für die einzelnen Verteilerteile - Beipack mit Montagematerial Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 83000 g | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 600 x 600 x 2105 mm | Merkmale | Typ | Freistehendes Gestell | | Höchstgewichtskapazität | 400 kg | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 75800 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton 19 zoll schrank, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |