Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Rack 32U/ 600x900 Glass door Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Rack 32U/ 600x900 Glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Rack 32U/ 600x900 Glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Rack 32U/ 600x900 Glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Rack 32U/ 600x900 Glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Rack 32U/ 600x900 Glass door Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-848528
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-32-A69-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105002766
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Universeller Daten- und Telekommunikationsverteiler. Die ausreichende Tragkraft für übliche Anwendungen, die große Maß- und Variantenvielfalt mit einer breiten Skala an Zubehör sowie die perfekte Verarbeitung sämtlicher Details machen ihn zum meistverkauften Standverteiler aus unserem Sortiment.

HOHE STABILITÄT DER KONSTRUKTION
Der RMA verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten das tolle Aussehen des Verteilers.

FLEXIBLE TÜRÖFFNUNG
Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Türen können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden.

TRITON-SCHWENKHEBELGRIFFE
Wir stellen eigene Schwenkhebelgriffe für Standverteiler her. Durch den Austausch des Plastemoduls (nicht im Beipack) kann ein klassischer Schließzylinder oder Halbzylinder gewählt werden. Patent: PUV 2013-27443

VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENEN
Die vertikalen 19“-Rasterschienen sind in der Schranktiefe stufenlos verstellbar. Dies erleichtert den Einbau der Komponenten sowie das Kabelmanagement.

ABNEHMBARE SEITEN- UND RÜCKWÄNDE
Der RMA hat einen geschweißten Rahmen und abnehmbare Seitenwände. Diese werden ebenso wie die Rückwand standardmäßig mit gleichschließenden Schlössern am Rahmen befestigt.

SPEZIALTÜREN FÜR BELÜFTUNGSEINHEITEN

Bei diesem Verteilertyp kann eine spezielle Vollblechtür für den Einbau der Belüftungseinheiten RAx-CH-X0x-X3 bestellt werden. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt Aktive Belüftung.

HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN

Die Kabeleinführungen im hinteren Teil des Verteilers sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. Sie können mit der Bürstenleiste gegen Staub abgedichtet werden. Ein Kunststoffrahmen dient zum Schutz der Kabel vor Beschädigung (Beides ist Bestandteil des Beipacks.).

ÖFFNUNG FÜR DIE BELÜFTUNGSEINHEIT

Die große, mit einer herausbrechbaren Verblendung versehene Öffnung ermöglicht die Montage und Demontage eines Triton-Lüfterbleches von außen, ohne dass Schrauben benötigt werden.

ROLLEN, NIVELLIERFÜSSE
Montagemöglichkeit für Rollen, Schwerlastrollen und Nivellierfüße.

RÜCKWAND
Die abnehmbaren Seiten- und Rückwände verfügen standardmäßig über die gleichen gleichschließenden Schlösser wie die Fronttür.

LÜFTUNGSSCHLITZE IM RAHMEN

Die RMA-Verteiler verfügen über Lüftungsschlitze im Rahmen für die Kühlluftzufuhr zu den installierten Komponenten. Die Kühlung kann durch den Einbau einer Belüftungseinheit unterstützt werden.

ERDUNG
Alle abnehmbaren Teile sind miteinander verbunden und nach den entsprechenden Normanforderungen geerdet.

FLEX FRAME
(gilt für 800 mm breite Verteiler) Das System ermöglicht die Installation der verstellbaren vertikalen Rasterschienen im Abstand von 19“, 21“ und 23“, je nach verwendeter Technologie.

MITTLERES PAAR VERTIKALER BEFESTIGUNGSSCHIENEN
Bei Verteilern mit einer Tiefe über 800 mm liefern wir bereits in der Grundausstattung ein drittes Paar vertikaler Befestigungsschienen, die dank ihres offenen Profils die Installation tieferer Komponenten nicht beeinträchtigen.

SCHWENKRAHMEN
Die RMA- und RZA-Verteiler können mit einem Schwenkrahmen mit einer Tragkraft von 100 kg ausgerüstet werden. Die maximale Einbautiefe für 19“-Zubehör beträgt 330 mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 900 x 1525 mm
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73900 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton gestellrahmen, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,13*
€ 760,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,87*
€ 749,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,37*
€ 723,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,13*
€ 702,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,90*
€ 657,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RZA-15-A81-CAX-A1
ab € 667,29*
Zubehör
Triton
RZA-15-A88-CAX-A1
ab € 611,37*
Zubehör
Triton
RZA-18-A81-CAX-A1
ab € 698,88*
Zubehör
Triton
RZA-18-A88-CAX-A1
ab € 636,96*
Zubehör
Triton
RZA-22-A81-CAX-A1
ab € 742,46*
Zubehör
Triton
RZA-22-A88-CAX-A1
ab € 674,57*
Zubehör
Triton
RZA-27-A81-CAX-A1
ab € 794,74*
Zubehör
Triton
RZA-32-A81-CAX-A1
ab € 844,28*
Zubehör
Triton
RZA-37-A81-CAX-A1
ab € 894,52*
Zubehör
Triton
RZA-42-A81-CAX-A1
ab € 955,01*
Zubehör
Triton
RZA-45-A81-CAX-A1
ab € 977,90*
Zubehör
Triton
RZA-45-A88-CAX-A1
ab € 886,04*
Zubehör
Triton
RMA-15-A66-CAX-A1
ab € 417,92*
Zubehör
Triton
RMA-22-A66-CAX-A1
ab € 405,43*
Zubehör
Triton
RMA-45-A66-CAX-A1
ab € 669,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.